NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
溝形鋼製フレーム ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
45
種別
ユニット
注文コード
00405492
品番
UCM209
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥23,030
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
軸径・種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
45
基本静定格荷重(kN)
20.4
基本動定格荷重(kN)
32.5
許容荷重(kN)
5.88
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
種別
ユニット
軸受呼び番号
UC209D1
取付ボルトの呼び
M18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方