NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00405501
品番
UCM209-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥142,030
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
45
基本静定格荷重(kN)
20.4
基本動定格荷重(kN)
32.5
許容荷重(kN)
5.88
種別
ストレッチャー
軸受呼び番号
UC209D1
取付ボルトの呼び
M18
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方