※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00405535
品番
UCM209-80
参考基準価格(税別)
¥146,540
販売価格(税込)
¥70,926
販売価格(税別)
¥
64,478
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
45
基本静定格荷重(kN)
20.4
基本動定格荷重(kN)
32.5
許容荷重(kN)
5.88
種別
ストレッチャー
形状
ストレッチャーユニット
軸受呼び番号
UC209D1
取付ボルトの呼び
M18
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方