※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
溝形鋼製フレーム ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
60
種別
ユニット
注文コード
00405675
品番
UCM212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,830
この商品は
軸径・種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
60
基本静定格荷重(kN)
36.0
基本動定格荷重(kN)
52.5
許容荷重(kN)
6.46
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
種別
ユニット
軸受呼び番号
UC212D1
取付ボルトの呼び
M18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方