※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00405754
品番
UCM313-60
参考基準価格(税別)
¥281,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
65
基本静定格荷重(kN)
60.0
基本動定格荷重(kN)
92.5
許容荷重(kN)
16.26
種別
ストレッチャー
形状
ストレッチャーユニット
軸受呼び番号
UC313D1
取付ボルトの呼び
M18
フレーム
溝形鋼製フレーム
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方