NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
溝形鋼製フレーム ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00405851
品番
UCM315
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
75
基本静定格荷重(kN)
77.0
基本動定格荷重(kN)
113
許容荷重(kN)
19.60
フレーム
溝形鋼製フレーム
種別
ユニット
軸受呼び番号
UC315D1
取付ボルトの呼び
M18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方