NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
溝形鋼製フレーム ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00406034
品番
UCM318
参考基準価格(税別)
¥131,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
90
基本静定格荷重(kN)
107
基本動定格荷重(kN)
143
許容荷重(kN)
19.60
フレーム
溝形鋼製フレーム
種別
ユニット
軸受呼び番号
UC318D1
取付ボルトの呼び
M18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方