ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00406506 品番 ASPT204-10
参考基準価格(税別)¥14,940 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
寸法A(mm)33 寸法B(mm)25 寸法S(mm)7 軸径(Φmm)20 形状ストレッチャーユニット 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)1(参考) ユニット形状ストレッチャーユニット 基本静定格荷重(kN)6.65 基本動定格荷重(kN)12.8 軸受呼び番号AS204 取付ボルトの呼びM10 材質(ユニット)鋼板製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする