※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UC307D1 ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00406935 UC307D1 ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00406935 UC307D1 ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00406935

ユニット用玉軸受

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状円筒穴形 軸径(Φmm)35 適合本体シリーズ名UC 注文コード00406935 品番UC307D1
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は形状・軸径・適合本体シリーズ名など57種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)35 形状円筒穴形 トラスコ品番819-6665 荷重種別重荷重用 適合本体シリーズ名UC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする