ユニット用玉軸受

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状円筒穴形 軸径(Φmm)15 適合本体シリーズ名AS 注文コード00407601 品番AS202
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は形状・軸径・適合本体シリーズ名など16種類から選べます 他の種類を見る
形状円筒穴形 軸径(Φmm)15 荷重種別軽荷重用 適合本体シリーズ名AS

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00407626
2026-01-08
用途:
工場のベアリング交換
丸野製茶 様 (農・林・水産業)

注文して4日以内には着くし、製品もちゃんとしているので満足です。

対象商品:
00407626
2023-01-02
用途:
ユニット用のベアリング交換
農・林・水産業

かなり古い落花生の脱粒機のベアリング交換時に使用しました。おそらく20から30年前のものだと思いますが、サイズが合いましたのでベアリングのみの交換で安く仕上げることが出来ました。

対象商品:
00407626
2022-12-13
用途:
同社ASPT204-10の内部ベアリング交換用
株式会社ウインテック 様 (製造業)

ベアリングホルダの溶接壊してネジ止めに改造することで、本来は約¥5,000ほどのところ、約¥600にコスト圧縮できて助かってます

対象商品:
00407626
2022-11-13
用途:
籾乾燥機の軸受
アイシン農産 様 (農・林・水産業)

前回インチサイズで購入今回は間違いありませんでした、信頼出来るメーカー製に交換出来ました。

対象商品:
00407644
2023-01-21
用途:
機械設備の消耗品
永大産業株式会社 様 (製造業)

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

対象商品:
00407653
2022-09-01
用途:
機械のメンテナンス

ピローごと替えなくてよいので、エコに交換できます。

対象商品:
00407617
2021-11-26
用途:
機械のメンテナンス
タカダ工業 様 (卸売・小売業)

大手メーカーの商品なので、安心して使用出来ました。

対象商品:
00407662
2021-02-01
用途:
レーシングカートのリアシャフトに使用。

まったく問題なく、精度よく取り付けることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする