UCFG205 ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製角フランジ形 NTN(エヌティーエヌ) 00407915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製角フランジ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00407915 品番UCFG205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,120
軸径(Φmm)25 荷重種別軽荷重用 軸穴種別円筒穴形、止ねじ式 寸法L(mm)95 基本静定格荷重(kN)7.85 基本動定格荷重(kN)14.0 軸受呼び番号UC205D1 取付ボルトの呼びM10 寸法A(mm)27 ユニット種別角フランジ形ユニット ユニット質量(kg)0.8 寸法S(mm)14.3 寸法B(mm)34 寸法N(mm)12 寸法J(mm)70 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)16 寸法A0(mm)35.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする