NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
25
注文コード
00408091
品番
UCPG205D1
参考基準価格(税別)
¥39,510
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
25
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形、止ねじ式
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
36.5
基本静定格荷重(kN)
7.85
基本動定格荷重(kN)
14.0
軸受呼び番号
UC205D1
取付ボルトの呼び
M10
寸法A(mm)
30
ユニット種別
ピロー形ユニット
ユニット質量(kg)
0.8
寸法S(mm)
14.3
寸法B(mm)
34
寸法N(mm)
12
寸法J(mm)
105
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
71
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方