NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00408344
品番
UCPG316D1
参考基準価格(税別)
¥282,700
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
80
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形、止ねじ式
寸法L(mm)
400
寸法H(mm)
106
基本静定格荷重(kN)
86.5
基本動定格荷重(kN)
123
軸受呼び番号
UC316D1
取付ボルトの呼び
M22
寸法A(mm)
80
ユニット種別
ピロー形ユニット
ユニット質量(kg)
18
寸法S(mm)
34
寸法B(mm)
86
寸法N(mm)
26
寸法J(mm)
300
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
210
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方