※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00408511
品番
F-RM-UCPR206/LP03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,640
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
30
カバー
カバー付
摘要
円筒穴形、止ねじ式
軸受呼び番号
F-UC206D1/LP03
取付ボルトの呼び
M12
ユニット種別
ピロー形ユニット
ユニット質量(kg)
0.5
軸受箱の呼び番号
PR206D1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方