F-UCFLR205/LP03 ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形 NTN(エヌティーエヌ) 00408554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00408554 品番F-UCFLR205/LP03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,770
軸径(Φmm)25 カバーカバー無 摘要円筒穴形、止ねじ式 軸受呼び番号F-UC205D1/LP03 取付ボルトの呼びM10 ユニット種別ひしフランジ形ユニット ユニット質量(kg)0.3 軸受箱の呼び番号FLR205D1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする