NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00408615
品番
F-UCPR206/LP03
参考基準価格(税別)
¥14,260
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
30
カバー
カバー無
摘要
円筒穴形、止ねじ式
軸受呼び番号
F-UC206D1/LP03
取付ボルトの呼び
M12
ユニット種別
ピロー形ユニット
ユニット質量(kg)
0.5
軸受箱の呼び番号
PR206D1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方