※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製ひしフランジ形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)25 注文コード00408721 品番F-UCFM205/LP03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,410
この商品は軸径など12種類から選べます 他の種類を見る

・優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。
・潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。
・クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。
・軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。
・標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。

用途
食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。
NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。
寸法A(mm)26.5 寸法A0(mm)35.8 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)16 寸法B(mm)34.1 寸法H(mm)127 寸法L(mm)68 寸法N(mm)16 寸法S(mm)14.3 軸径(Φmm)25 形状ひしフランジ形 トラスコ品番323-9292 質量(kg)0.56 摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリング 軸受呼び番号F-UC205D1/LP03 取付ボルトの呼びM14 ユニット種別ひしフランジ形ユニット ユニット質量(kg)0.6 軸受箱の呼び番号FM205
注意
※有機溶剤(アセトン、石油ベンジン、白灯油など)のかかる条件下では使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00408721 F-UCFM205/LP03 79827310 F-S-UCFM205/LP03-S ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ) ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00408712
2016-01-28
用途:
回転式ブラシの軸受
信州特産有限会社 様 (卸売・小売業)

さすがトップメーカーの製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする