タクティカルサイドバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00413501 品番 ZK3-10003PK
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

素材:ポリエステル/PVC 本体サイズ:30(H)×35(W)×12(D)cm 容量:13L
限定各50個

ピンク(特別色) 容量(L)13 本体寸法(mm)30(H)×35(W)×12(D)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする