曜日別特売
LB-T20E12110V-LL10WW 長寿命ナツメ球 オーム電機 00413738

長寿命ナツメ球

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個
消費電力(W)10
内容量1個注文コード00413738品番LB-T20E12110V-LL10WW
参考基準価格(税別)¥128販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比

定格110V-10W仕上ホワイト形状T-20消費電力(W)10全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000直径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: パイロットランプの代用
建設業・工事業

自作で温度制御盤作り、その電源と動作確認のパイロットランプとして使用しました。
パイロットランプとしてはかなり明るすぎますが、用途は間に合ってるので問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする