CORONA ポータブル石油ストーブ SLシリーズ木造17畳/コンクリート23畳 SL-6624(W)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00413860 品番SL-6624(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
その他[乾電池別売]単一形/2個使用 質量(kg)11.2 ホワイト 外形寸法高さ598×幅460×奥行460mm 暖房出力(kW)6.59 タンク容量7.0L 暖房の目安【木造(戸建)】17畳まで【コンクリート(集合)】23畳まで

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする