リケンファブロ
リケンファブロの 使いきり手袋
リケンファブロの ポリエチレン ディスポ手袋
抗菌ぴったりとめ手 ディスポグローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00416946
品番
STB431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手にはめてひっぱるだけで手首がしまり、異物の混入を防ぎます。
静電気防止加工。
サイズ
S
性能
静電気防止
材質
ポリエチレン
機能
抗菌・抗静電性
全長(cm)
29
手のひらまわり(cm)
約24
TKG品番
9-1472-0901
TKG品番(2017)
6-1317-1101
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし