リケンファブロ
リケンファブロの 使いきり手袋
リケンファブロの ポリエチレン ディスポ手袋
抗菌ぴったりとめ手 ディスポグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00416955
品番
STB432
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手にはめてひっぱるだけで手首がしまり、異物の混入を防ぎます。
静電気防止加工。
サイズ
M
性能
静電気防止
材質
ポリエチレン
機能
抗菌・抗静電性
全長(cm)
29
手のひらまわり(cm)
約26
TKG品番
9-1472-0902
TKG品番(2017)
6-1317-1102
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし