- 業務用リードペーパー LION(ライオン) 00434622

- 業務用リードペーパー LION(ライオン) 00434622
- 業務用リードペーパー LION(ライオン) 00434622
- 業務用リードペーパー LION(ライオン) 00434622
- 業務用リードペーパー LION(ライオン) 00434622
- 業務用リードペーパー LION(ライオン) 00434622

業務用リードペーパー

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(80枚×12ロール)注文コード00434622品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600

保鮮に最適・調理に便利!
天然パルプ使用
保水性・吸油性・ろ過性にすぐれ、しかも濡れても丈夫。ユニークな立体構造のペーパーです。
生鮮魚肉類の鮮度保持や油こし、油切り、ダシこしなど、調理に幅広く使えて便利です。

シートサイズ(mm)480×240材質天然パルプサイズ特大質量(g)8001ロール(枚)80TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-1383-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07097343
2022-12-13
用途: 調理全般
飲食業

調理全般に使用しています。使い勝手良いですし品質申し分ないです。

対象商品 : 07097343
2021-12-06
用途: 塗装作業や機械メンテナンス
有限会社vision建設業・工事業

ものすごい使いやすいです。
もっと簡単な梱包でいいです。

対象商品 : 07097352
2022-02-19
用途: 給食業務
認定こども園杉の子教育・研究機関

給食準備で使用しています。忙しい時でもあつかいやすく好評です。

対象商品 : 07097343
2021-04-20
用途: 台所
田中タイル建設業・工事業

しっかりしていて使いやすいです。高齢の母が重宝して使っています♪水分の吸収が良く、床掃除にもつかえます。値ははりますが、お値打ちです。

1が参考にしています
対象商品 : 07097343
2021-01-06
用途: 家事全般 揚げ物調理
宗教法人香念寺その他業種

幅、厚みがあり丈夫で使いやすいです。二枚重ねにして裏表と使います。スーパーで売っている通常の物より厚みがあります。

対象商品 : 07097352
2020-05-26
用途: キッチンで使用
その他業種

デカすぎるとお考えでしょうが、野菜の水切りをするとき、何か液体を床にこぼした時に大変重宝します。因みに、業務用の幅広ラップもなかなか便利です。難点は、コレラ用のホルダーが一般には売られていないことですね。モノタロウさん、売ってください。

対象商品 : 07097352
2020-05-10
用途: 作業時
ピッコロ武蔵野三鷹サービス業

ホームセンターなどより少しお買い得感がある。キャンペーンで購入するのが良いかと

対象商品 : 07097352
2020-07-03
用途: 食器の水切り用

間違えて、サイズが大きすぎました。半分に折って使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする