業務用リードペーパー

(17件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(70枚×15箱) 注文コード00434647 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

保鮮に最適・調理に便利!
天然パルプ使用
保水性・吸油性・ろ過性にすぐれ、しかも濡れても丈夫。ユニークな立体構造のペーパーです。
生鮮魚肉類の鮮度保持や油こし、油切り、ダシこしなど、調理に幅広く使えて便利です。

シートサイズ(mm)275×240 材質天然パルプ サイズ中(箱入) 質量(g)300 1ロール(枚)70 トラスコ品番445-3425 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1383-0201

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07097343
2022-12-13
用途:
調理全般
飲食業

調理全般に使用しています。使い勝手良いですし品質申し分ないです。

対象商品:
07097343
2021-12-06
用途:
塗装作業や機械メンテナンス
有限会社vision 様 (建設業・工事業)

ものすごい使いやすいです。

もっと簡単な梱包でいいです。

対象商品:
07097352
2022-02-19
用途:
給食業務
認定こども園杉の子 様 (教育・研究機関)

給食準備で使用しています。忙しい時でもあつかいやすく好評です。

対象商品:
07097343
2021-04-20
用途:
台所
田中タイル 様 (建設業・工事業)

しっかりしていて使いやすいです。高齢の母が重宝して使っています♪水分の吸収が良く、床掃除にもつかえます。値ははりますが、お値打ちです。

1人が参考にしています
対象商品:
07097343
2021-01-06
用途:
家事全般 揚げ物調理
宗教法人香念寺 様 (その他業種)

幅、厚みがあり丈夫で使いやすいです。二枚重ねにして裏表と使います。スーパーで売っている通常の物より厚みがあります。

対象商品:
07097352
2020-05-26
用途:
キッチンで使用
その他業種

デカすぎるとお考えでしょうが、野菜の水切りをするとき、何か液体を床にこぼした時に大変重宝します。因みに、業務用の幅広ラップもなかなか便利です。難点は、コレラ用のホルダーが一般には売られていないことですね。モノタロウさん、売ってください。

対象商品:
07097352
2020-05-10
用途:
作業時
ピッコロ武蔵野三鷹 様 (サービス業)

ホームセンターなどより少しお買い得感がある。キャンペーンで購入するのが良いかと

対象商品:
07097352
2020-07-03
用途:
食器の水切り用

間違えて、サイズが大きすぎました。半分に折って使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする