NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
総ころ複列円筒ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
72
注文コード
00435951
品番
NUKR72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,900
この商品は
外径D
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
主要寸法B1(mm)
80
主要寸法C(mm)
29
外径D(Φmm)
72
形状
外径球面形
外径形状
外径球面形
ねじ
M24×1.5
ねじ径
M20〜
種別
保持器付
トラスコ品番
819-8283
幅(mm)
29
質量(kg)
1
幅C(mm)
29
内径d1(Φmm)
24
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方