Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の バンケット用品
Carlisle(カーライル)の フードバー・サラダバー・バイキングカート
モジュラーディスプレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ガストロノーム1/1サイズが収納できるビュッフェバーなどにフィットします。
TKG品番(2017)
6-1469-0201
TKG品番
9-1725-0201
注文コード
00443372
品番
698203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
適合・TKG品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ユニークなウェーブシェイプのディスプレイウェアです。
色
ブラック
種別
ハーフロングパン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×162×76
容量(L)
4.2
耐熱温度(℃)
100
材質
ポリカーボネイト
適合
ガストロノーム1/1サイズが収納できるビュッフェバーなどにフィットします。
TKG品番(2017)
6-1469-0201
TKG品番
9-1725-0201