698207 モジュラーディスプレイ Carlisle(カーライル) 00443388 698207 モジュラーディスプレイ Carlisle(カーライル) 00443388

モジュラーディスプレイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00443388 品番 698207
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ユニークなウェーブシェイプのディスプレイウェアです。

クリア 種別ハーフロングパン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×162×76 容量(L)4.2 耐熱温度(℃)100 材質ポリカーボネイト 適合ガストロノーム1/1サイズが収納できるビュッフェバーなどにフィットします。 TKG品番(2017)6-1469-0202 TKG品番9-1725-0202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする