Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の バンケット用品
Carlisle(カーライル)の フードバー・サラダバー・バイキングカート
モジュラーディスプレイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00443406
品番
698407
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ユニークなウェーブシェイプのディスプレイウェアです。
色
クリア
種別
ハーフインサートパン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×153×70
容量(L)
1.54
耐熱温度(℃)
100
材質
ポリカーボネイト
適合
ハーフロングパン682用のインサートパンです。ハーフサイズなら2個入ります。
TKG品番(2017)
6-1469-0302
TKG品番
9-1725-0302