C60 KINGOチェーフィング用スタンド デラックスタイプ KINGO 00446425 C60 KINGOチェーフィング用スタンド デラックスタイプ KINGO 00446425

KINGOチェーフィング用スタンド デラックスタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00446425 品番 C60
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

エレガントなビュッフェシーンを演出します。背面にはチェーフィングのアジャスター受けが付いていますので、安定感があり、転倒を防止します。

仕様KINGO角チェーフィングフルサイズD104専用スタンド 適合(チェーフィング)カバー式/D104-S・D104-T・D104G-S・D104G-T、オープンスタイル/D104FN-S・D104FN-T 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×410×150 セット高さ(mm)300 TKG品番9-1594-0701 TKG品番(2017)6-1426-0701
注意
※固形ランプは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする