エムズジャパン
エムズジャパンの バンケット用品
エムズジャパンの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
BSビュッフェスタンド用 耐熱フードパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
陶器製
TKG品番
9-1641-0601
TKG品番(2017)
6-1457-0701
注文コード
00447572
品番
D167
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・TKG品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
A
材質
陶器製
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×285×45
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×195×35
TKG品番
9-1641-0601
TKG品番(2017)
6-1457-0701