※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H207 ころがり軸受アダプタ H2シリーズ 横田機工 00450204 H207 ころがり軸受アダプタ H2シリーズ 横田機工 00450204

ころがり軸受アダプタ H2シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00450204 品番 H207
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
軸径(Φmm)30 軸穴径d1(Φmm)30 種別アダプタ 寸法L(mm)29 寸法C(mm)9 寸法D3(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする