※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ H2シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00450231
品番
H210
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
45
軸穴径d1(Φmm)
45
種別
アダプタ
寸法L(mm)
35
寸法C(mm)
12
寸法D3(mm)
70
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方