※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ H2シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00450317
品番
H219
参考基準価格(税別)
¥12,190
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
85
軸穴径d1(Φmm)
85
種別
アダプタ
寸法L(mm)
55
寸法C(mm)
19
寸法D3(mm)
125
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方