※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H2360 ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工 00451035 H2360 ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工 00451035

ころがり軸受アダプタ H23シリーズ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00451035 品番 H2360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。
ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。

軸穴径d1(Φmm)280 種別アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00450484
2020-03-30
用途:
機械メンテナンス

他社メーカーとの入れ替えでしたが問題なく取り付けれました。

対象商品:
00450432
2016-03-03
用途:
プーリーの位置出しと固定に使用。
株式会社中川パッケージ 様

問題無く交換出来ました。デリバリ対応が早いので機械の停止日数が最短で復帰できる。通常の工機店では納入に4〜5日かかるので
大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
00450511
2016-02-15
用途:
シャフトの固定

価格が安く問題無く使えました。

対象商品:
00450511
2012-10-05
用途:
補修

偶然にも摩耗して痩せた軸にピッタリはまる径と長さでした。
おかげでアダプタ無しと同じ呼びのベアリングユニットを取り付けられました。
存在してくれたことに感謝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする