※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ H3シリーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00451114
品番
H305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
寸法C(mm)
8
寸法D3(mm)
38
寸法L(mm)
29
軸穴径d1(Φmm)
20
種別
アダプタ
質量(kg)
0.075
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6305K、1305K、22205K、21305K、N305K、NU305K
使用ナット
AN05
使用座金
AW05
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方