※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ H3シリーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00451123
品番
H305-3/4
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法C(mm)
8
寸法D3(mm)
38
寸法L(mm)
29
軸穴径d1(Φmm)
19.05
種別
アダプタ
質量(kg)
0.075
軸穴径d1(inch)
3/4
適合ベアリング
-
使用ナット
AN05
使用座金
AW05
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方