※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ H3シリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00451184
品番
H308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法C(mm)
10
寸法D3(mm)
58
寸法L(mm)
36
軸穴径d1(Φmm)
35
種別
アダプタ
質量(kg)
0.189
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6308K、1308K、22208K、21308K、N308K、NU308K
使用ナット
AN08
使用座金
AW08
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方