※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ H3シリーズ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00451211
品番
H309
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法C(mm)
11
寸法D3(mm)
65
寸法L(mm)
39
軸穴径d1(Φmm)
40
種別
アダプタ
質量(kg)
0.248
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6309K、1309K、22209K、21309K、N309K、NU309K
使用ナット
AN09
使用座金
AW09
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方