※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ H3シリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00451245
品番
H310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法C(mm)
12
寸法D3(mm)
70
寸法L(mm)
42
軸穴径d1(Φmm)
45
種別
アダプタ
質量(kg)
0.302
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6310K、1310K、22210K、21310K、N310K、NU310K
使用ナット
AN10
使用座金
AW10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方