※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ H3シリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00451263
品番
H311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法C(mm)
12
寸法D3(mm)
75
寸法L(mm)
45
軸穴径d1(Φmm)
50
種別
アダプタ
質量(kg)
0.345
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6311K、1311K、22211K、21311K、N311K、NU311K
使用ナット
AN11
使用座金
AW11
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方