※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ H3シリーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00451297
品番
H312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法C(mm)
13
寸法D3(mm)
80
寸法L(mm)
47
軸穴径d1(Φmm)
55
種別
アダプタ
質量(kg)
0.393
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6312K、1312K、22212K、21312K、N312K、NU312K
使用ナット
AN12
使用座金
AW12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方