※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ H3シリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00451351
品番
H313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法C(mm)
14
寸法D3(mm)
85
寸法L(mm)
50
軸穴径d1(Φmm)
60
種別
アダプタ
質量(kg)
0.459
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6313K、1313K、22213K、21313K、N313K、NU313K
使用ナット
AN13
使用座金
AW13
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方