UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の グラス・食器・カトラリー
UK(三宝)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
UK18-8 ロープ渕小判皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00451508
品番
2462240
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
形状
小判皿
長辺(mm)
610
短辺(mm)
440
材質
18-8ステンレス
サイズ(inch)
24
TKG品番
9-1634-0903
TKG品番(2017)
6-1450-0903