※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H316 ころがり軸受アダプタ H3シリーズ 横田機工 00451516 H316 ころがり軸受アダプタ H3シリーズ 横田機工 00451516

ころがり軸受アダプタ H3シリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00451516 品番 H316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法C(mm)17 寸法D3(mm)105 寸法L(mm)59 軸穴径d1(Φmm)70 種別アダプタ 質量(kg)1.03 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング6316K、1316K、22216K、21316K、N316K、NU316K 使用ナットAN16 使用座金AW16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00451211
2021-09-20
用途:
ボートの部品
有限会社阪本ボーリング 様

商品の到着も早く非常に満足しています。
値段も安く良い商品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする