※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ H3シリーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00451577
品番
H318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法C(mm)
18
寸法D3(mm)
120
寸法L(mm)
65
軸穴径d1(Φmm)
80
種別
アダプタ
質量(kg)
1.37
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6318K、1318K、22218K、21318K、N318K、NU318K
使用ナット
AN18
使用座金
AW18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方