※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ H3シリーズ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00451647
品番
H322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
寸法C(mm)
21
寸法D3(mm)
145
寸法L(mm)
77
軸穴径d1(Φmm)
100
種別
アダプタ
質量(kg)
2.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方