コクーン ボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00453732 品番 41882
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

全面強化ガラス

形状 直径(Φmm)120 高さ(mm)66 材質全面強化ソーダガラス 質量(kg)0.25 サイズ(cm)12 外径×高さH(Φmm×mm)120×66 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-0260-0902 TKG品番(2017)6-1482-0902

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:418

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする