アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
コクーン ボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00453748
品番
41841
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
直径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全面強化ガラス
材質
全面強化ソーダガラス
質量(kg)
0.345
サイズ(cm)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
150×82
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1482-0903