日本青銅
日本青銅の 直動部品
日本青銅の オイルレス素材
日本青銅の オイルレスブッシュ
NPFフランジブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00455427
品番
NPF100100
参考基準価格(税別)
¥34,635
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
外径(Φmm)
120
内径(Φmm)
100
ツバ径(Φmm)
150
ツバ厚(mm)
10