9375802 シナリオ GNディッシュ シェーンバルド 00455446 9375802 シナリオ GNディッシュ シェーンバルド 00455446

シナリオ GNディッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TKG品番9-1673-0102 TKG品番(2017)6-1487-0102 注文コード00455446 品番9375802
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はTKG品番など7種類から選べます 他の種類を見る

清潔感のある白い磁器製のフードパンとプレゼンターと呼ばれる温かみのある天然木を使用した木枠との多彩な組み合わせで、ビュッフェシーンをカジュアルにもエレガントにも演出します。
多様な組み合わせやセッティングの容易さで、レストランやホテルでのビュッフェはもちろん、ケータリングサービスでもその真価を発揮します。
ガストロノーム規格のチェーフィングやフードウォーマーにも使用できます。
片側だけ広くなっているフチは、デザイン性はもちろんの事、持ちやすく機能性にも優れています。
同じサイズはスタッキングできるので収納時に場所をとりません。
オーブン、電子レンジに使用可能です。

材質陶器 質量(kg)4.18 高さ(mm)65 容量(L)3 深さ(mm)55 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)530×325 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)460×230 TKG品番9-1673-0102 TKG品番(2017)6-1487-0102
注意
※高さ100mmのガストロノームディッシュを<NSN05>プレゼンター(木枠)と組み合わせる場合は、プレゼンター(木枠)を2段以上にスタッキングして使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする